SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL734155 Pulsante doppio, Harmony XB4, metallo, 22 mm, 1 verde filoghiera con marcatura I + 1 rosso sporgente con marcatura O, 1NO+1NC, Push-in - XB4BL734155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Combinazione
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000005774478
Codice prodotto
SNRXB4BL734155
Cod. produttore
XB4BL734155
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Combinazione
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
2
Instabile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Numero di contatti di scambio:
0
Trasparente:
no


