AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXARS8D18W Trasmettitore ZART8D + base ZARB18W - XARS8D18W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale di trasmissione - Radio / infrarossi

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Numero di canali - 50

  • Portata - 100 m

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480610318

Codice prodotto

SNRXARS8D18W

Cod. produttore

XARS8D18W

Produttore

SNR

Tipo di segnale di trasmissione:

Radio / infrarossi

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Numero di canali:

50

Portata:

100 m

Colore:

Altri

Con telecomando:

no

Trasmettitore a parete:

no

Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:

no

Con telecomando / controllo remoto:

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

no

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per display:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Questo radiocomando wireless con arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Ha funzione di movimento e funzione di protezione del limitatore. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Il prodotto garantisce resistenza agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è composto da un telecomando ZART8D e da una base ZARB18W. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Tipo 4X).