AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM4506 PULSANTIERA VUOTA ZINCO 6 FORI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 6

  • Colore del coperchio della custodia - Blu

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110312973

Codice prodotto

SNRXAPM4506

Cod. produttore

XAPM4506

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

6

Colore del coperchio della custodia:

Blu

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso con fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x220x74,5, fori su 1 fila verticale e 6 orizzontali