AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD44 Pulsantiera in metallo grigia M25 non forata 80X220X77 UL CSA - XAPD44

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD44 Pulsantiera in metallo grigia M25 non forata 80X220X77 UL CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118324893

Codice prodotto

SNRXAPD44

Cod. produttore

XAPD44

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Zinco

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

77 mm

Diametro delle aperture:

0 mm

Altezza:

220 mm

Larghezza:

80 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD44 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione senza foro consente una posizione personalizzabile dei pulsanti sul coperchio. Può essere utilizzato anche come scatola di collegamento. La sua dimensione lascia uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M25. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 220mm (altezza) x 77mm (profondità) e pesa 1.410kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.