AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK03H7 Pulsantiera vuota, Harmony XALD, XALK, plastica, gialla, 3 fori, senza marcatura, 1 fori per ingresso cavo, certificazione UL/CSA - XALK03H7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480502729

Codice prodotto

SNRXALK03H7

Cod. produttore

XALK03H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

53 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

136 mm

Larghezza:

68 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questa pulsantiera vuota Harmony XALK ha 3 fori per 3 pulsanti/3 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Questa pulsantiera vuota gialla a 3 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony XB5. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradidi protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. Può essere equipaggiato con tutti i pulsanti della serie XB5, le lampade spia, i selettori e i joystick. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°Ca 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.