AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB081 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 8 fori + 1 nella base

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB081 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 8 fori + 1 nella base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 8

  • Diametro interno dell'apertura - 22 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110640649

Codice prodotto

SNRXACB081

Cod. produttore

XACB081

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

8

Diametro interno dell'apertura:

22 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

Adatto per circuiti di controllo:

Pulsantiera pensile vuota XAC-B, 8 fori+1 nella base. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..