AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2014 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2014 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110558937

Codice prodotto

SNRXACA2014

Cod. produttore

XACA2014

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare

Adatto per arresto di emergenza:

Materiale (del corpo):

Plastica

La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su", 1 pulsante "giù"e 1 pulsante a fungo di arresto d'emergenza con 1 contatto normalmente aperto per pulsante, più 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante di arresto. Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip"è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.