SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V32C100 Ventola per Variatore di velocità Book - 5.5...7.5 kW 400V - VZ3V32C100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773877
Codice prodotto
SNRVZ3V32C100
Cod. produttore
VZ3V32C100
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 5,5 kW a 7,5 kW e con tensione nominale da 380 V a 500 V, per Altivar 320 da 5,5 kW a 7,5 kW e tensione nominale da 380 V a 600 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 23 cm (larghezza) x 17cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 280 g. Ventola per ATV320U55M3 ... U75M3C, ATV320U55N4B ... U75N4B, ATV320U55N4C ... U75N4C, ATV320U55S6C ... U75S6C. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.


