SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V32B100 Ventola per Variatore di velocità Book - 1.1 to 2.2kW 200V - 2.2...4kW 400V - VZ3V32B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3606480517976
Codice prodotto
SNRVZ3V32B100
Cod. produttore
VZ3V32B100
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 1,1 kW a 4 kW e con tensione nominale da 200 V a 500 V, per Altivar 320 da1,1 kW a 4 kW e tensione nominale da 200 V a 500 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 170 g. Ventola per ATV320U11M2B ... U22M2B, ATV320U22N4B ... U40N4B. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.