SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 Induttanza di linea per variatori di velocità - 2 mH - 18 A - Monofase - 30 W - VZ1L018UM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Corrente nominale in AC - 18...18 A
Induttanza nominale - 2 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110890846
Codice prodotto
SNRVZ1L018UM20
Cod. produttore
VZ1L018UM20
Produttore
SNR
Numero di poli, lato primario:
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente nominale in AC:
18...18 A
Induttanza nominale:
2 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
0 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
0 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz


