SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VMS1001 Ventole raffeddamento IP21 - ATV340 - taglia 1 - VX5VMS1001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773761
Codice prodotto
SNRVX5VMS1001
Cod. produttore
VX5VMS1001
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 5,5 kW a 7,5 kW e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23,5 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 180 g. Ventola per ATV340U07N4 a U40N4. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 kW a 75 kW (da 1 a 100 HP).




