SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S5101R30 SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. CONNETT. 3m - VW3S5101R30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Connettore sagomato
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773754
Codice prodotto
SNRVW3S5101R30
Cod. produttore
VW3S5101R30
Produttore
SNR
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Connettore sagomato
Numero di conduttori:
4
Collegamento 2:
Capicorda a bussola
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza alla temperatura:
-40...80 °C
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
200...600 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno




