AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D1AR30 LXM28 cavo motore 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D1AR30 LXM28 cavo motore 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735653

Codice prodotto

SNRVW3M5D1AR30

Cod. produttore

VW3M5D1AR30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 senza freno. È dotato di un connettore Molex a 4 pin (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 4x AWG 18. Misura 3 metri di lunghezza e pesa 0,3 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2MBA53, /MB013, /LD023, /LD043, /LF043, /HF073, /LF073. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.