AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5104R30 Cavo motore 4X10 MM, 3M, CONN. M40 - VW3M5104R30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773709

Codice prodotto

SNRVW3M5104R30

Cod. produttore

VW3M5104R30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

6

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza alla temperatura:

-40...80 °C

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...600 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Questo è un set di cavi di potenza preassemblati per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale M40 sul lato motore, l'altra estremità del cavo ha i fili liberi. Il cavo di alimentazione consente alimentazione di corrente e trasmissione dati.La sezione del filo è 4x 10squaremm e 2x 1squaremm. Misura 3 metri di lunghezza e pesa 3,6 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotore BMH1902P e BMH1903P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tuttigli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.