AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3501 Enhanced Safety Module

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3501 Enhanced Safety Module

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di comunicazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480169694

Codice prodotto

SNRVW3M3501

Cod. produttore

VW3M3501

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo di comunicazione

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. La scheda di sicurezza ESM è adatta ai servoazionamenti Lexium 32. È una scheda di sicurezza ESM con tensione di alimentazione nominale di 24V DC e limiti di tensione da 19V a 30V. Fornisce protezione da polarità inversa su ingresso e protezione da cortocircuito su uscita. Offre funzioni di sicurezza come SOS (Arresto operativo sicuro), SLS (velocità limitata di sicurezza), SS1 (arresto di sicurezza 1), STO (disattivazione coppia in sicurezza), SS2 (arresto di sicurezza 2) e livelli di sicurezza SIL 3, SILCL 3 e PL=e. Soddisfa le norme EN/IEC 61508, ISO 13849-1 e EN/IEC 62061. La scheda è compatibile con il servoazionamento Lexium 32. La famiglia Lexium 32 include tre o quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una intelligente selezione di elementi opzionali. Servoazionamenti e servomotori da 0,15 kW a 7 kW per le massime prestazioni.