AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M2202 KIT CONNETTORI LXM 32A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M2202 KIT CONNETTORI LXM 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166747

Codice prodotto

SNRVW3M2202

Cod. produttore

VW3M2202

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Si tratta di un set di connettori. Questo set è costituito da connettori di ricambio. Include 4 connettori per l'alimentazione di linea, 2 connettori per ingressi/uscite, 2 connettori per l'alimentazione del motore, 1 connettore per il freno d'arresto. Èun accessorio di connessione per i servoazionamenti Lexium 32A. È compatibile con i servoazionamenti Lexium 32A. Accessorio di connessione per i servoazionamenti Lexium 32A. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.