AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L5F000 LXM INTEG. - CONNET. Set, CANopen/RS485

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L5F000 LXM INTEG. - CONNET. Set, CANopen/RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118367739

Codice prodotto

SNRVW3L5F000

Cod. produttore

VW3L5F000

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Questo è un set di connettori CANopen. È un accessorio per unità integrate. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Questo set è costituito da un connettore maschio rotondo M12 (codificato A), un connettore femmina rotondo M12 (codificato A) e un tappo di chiusura M12. Pesa 0,1 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.