SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L5B000 LXM INTEG. - CONNET. Set, Profibus - VW3L5B000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118367722
Codice prodotto
SNRVW3L5B000
Cod. produttore
VW3L5B000
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Questo è un set di connettori PROFIBUS DP. È un accessorio per unità integrate. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Questo set è costituito da un connettore maschio rotondo M12 (codificato B), un connettore femmina rotondo M12 (codificato B) e un tappo di chiusura M12. Pesa 0,1 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.