SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L40300 LXM INTEG. -PARETE, 3x I/O - VW3L40300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118367814
Codice prodotto
SNRVW3L40300
Cod. produttore
VW3L40300
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Si tratta di un set di cavi preassemblati per il collegamento dell'I/O su azionamenti integrati. È un accessorio per unità integrate. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. È costituito da una piastra con tre connettori femmina M8 (3 pin) per i segnali IO e da una piastra di tenuta IP54. Pesa 0.038 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.