AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L40210 LXM INTEG. -PARETE, 2xI/O, 1xSTO - VW3L40210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L40210 LXM INTEG. -PARETE, 2xI/O, 1xSTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118367821

Codice prodotto

SNRVW3L40210

Cod. produttore

VW3L40210

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium ILA, ILE, ILS, un'offerta di azionamenti integrati per il controllo del movimento. L'inserto dell'interfaccia di comunicazione fornisce due segnali I/O e un segnale STO. È dotato di connettore maschio a 4 pin di tipo M8 per la funzione di disattivazione coppia in sicurezza e di due connettori femmina a 3 pin di tipo M8 per 2 segnali I/O. Peso: 0,036 kg. È compatibile per l'uso con gli azionamenti integrati Lexium. Il kit include 1 inserto con connettori e 1 insertoguarnizione (IP54).