AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L40020 LXM INTEG. -PARETE, STO, I/O

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L40020 LXM INTEG. -PARETE, STO, I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118367845

Codice prodotto

SNRVW3L40020

Cod. produttore

VW3L40020

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il modulo dell'interfaccia di comunicazione fornisce due segnali STO. È dotato di connettore M8 femmina a 4 pin per il collegamento dei segnali e di 1 connettore M8 maschio a 4 pin per il collegamento dei segnali. Pesa 0.027 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. È compatibile per l'uso con azionamenti integrati Lexium. Il kit include 1 inserto di tenuta e 1 inserto con connettori. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.