SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A9704 Scatola di derivazione in metallo UL, Altivar, Nema tipo 1, IP21, per variatore di velocità, dimensione 6 - VW3A9704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485410876
Codice prodotto
SNRVW3A9704
Cod. produttore
VW3A9704
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
La scatola di derivazione in metallo è un accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di montaggio per i variatori di velocità. Il kit di conformità è montato nella parte inferiore del variatore di velocità per proteggere gli elementi di alimentazione. Si tratta di un dispositivo meccanico che assicura al variatore di velocità la conformità a IP21/UL tipo 1.