AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A95118 Kit per montaggio a incasso, Altivar Process, in involucro a prova di polvere e umidità, ATV630/ATV930 690V CA, 3,9 kg - VW3A95118

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A95118 Kit per montaggio a incasso, Altivar Process, in involucro a prova di polvere e umidità, ATV630/ATV930 690V CA, 3,9 kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773532

Codice prodotto

SNRVW3A95118

Cod. produttore

VW3A95118

Produttore

SNR

Questo kit è un accessorio per i variatori di velocità delle gamme Altivar Process. Viene utilizzato per montare la sezione di potenza del variatore all'esterno dell'armadio. Viene utilizzato per il montaggio a incasso in ambienti umidi e polverosi. Consente di rimuovere il calore generato dall'unità di potenza all'esterno dell'armadio quando il variatore di velocità è integrato in un armadio. Questo accessorio di montaggio e fissaggio è progettato per le gamme Altivar Process ATV600 e ATV900. Pesa 3.9 kg. Questo accessorio di montaggio e fissaggio è progettato per le gamme Altivar Process ATV600 e ATV900 690V CA. Include tutte le parti, i sigilli e il foglio di istruzioni necessari.