SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A8121 Dispositivo Multi Loader per ATV - VW3A8121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Software
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480145346
Codice prodotto
SNRVW3A8121
Cod. produttore
VW3A8121
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Software
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Lo strumento di configurazione Multi Loader Altivar di Schneider Electric consente il trasferimento di più configurazioni di unità ad altre unità. Viene fornito con un cavo 2 x RJ45, un cavo USB e una scheda SD. Dispone di un display LCD per la selezionedelle configurazioni. Questo strumento multi-loader consente di gestire più configurazioni su più unità, senza la necessità di utilizzare un computer durante l'operazione di caricamento. È compatibile con Altivar 12, Altivar 312, Altivar 61, Altivar 71, Altivar 32, Lexium 32, Altivar 31C, Altivar 212, Altivar 61Q, Altivar 71Q, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Altivar Easy 310, Lexium 28, Altivar Machine ATV320.