SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7745 Resistenza di frenatura, Altivar, 8 Ohm, 3,8 kW, IP23 - VW3A7745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480802386
Codice prodotto
SNRVW3A7745
Cod. produttore
VW3A7745
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
Questa resistenza di frenatura è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 8 Ohm a 20°C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare durante la frenatura fino all'arresto dissipando l'energia di frenatura e attivando la coppia di frenatura transitoria massima. Il suo indice di protezione è IP23. Pesa 25.5 kg. Questa resistenza è progettata per essere montata all'esterno del cabinet, ma non deve impedire il raffreddamento naturale; ingressi e uscite dell'aria non devono essere ostruiti in alcun modo.