AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A53901 Kit metallico IP21, Altivar, per filtro uscita IP20, 1 kg - VW3A53901

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A53901 Kit metallico IP21, Altivar, per filtro uscita IP20, 1 kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480736759

Codice prodotto

SNRVW3A53901

Cod. produttore

VW3A53901

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Questo kit metallico è un accessorio per i variatori di velocità della gamma Altivar. Questo kit serve a garantire la conformità IP21 a un filtro sinus IP20. Pesa 1 kg. Il kit comprende un coperchio e morsetti per cavi.