AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46137 Filtro passivo 395A 400V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46137 Filtro passivo 395A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 380...380 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 0 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480640285

Codice prodotto

SNRVW3A46137

Cod. produttore

VW3A46137

Produttore

SNR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

380...380 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

0 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

0...0 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Filtro passivo 395A 400V 50HZ. tipo di prodotto o componente: filtro passivo - prodotto per applicazioni specifiche: riduzione armoniche di corrente. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Più spazio all' evoluzione. Gamma unica fino a 630 kW, prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate. Aperto a tutte le reti di comunicazione, applicazioni, utenti. Altivar 71 fornisce soluzioni intelligenti per qualsiasi tipo di esigenza.... Applicazioni: Applicazioni ad elevate prestazioni (a coppia costante):, Movimentazione materiale, Sollevamento, Macchine per la lavorazione del legno, Macchine di processo, Macchine tessili, Imballaggio..