AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46127 Filtro passivo 60A 400V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46127 Filtro passivo 60A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 58...58 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 0 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480640186

Codice prodotto

SNRVW3A46127

Cod. produttore

VW3A46127

Produttore

SNR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

58...58 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

0 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

0...0 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 60 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 76 kg; dimensioni: 378 mm di larghezza, 623,6mm di altezza, 333 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).