AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46121 Filtro passivo 10A 400V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46121 Filtro passivo 10A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 10...10 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 0 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480640124

Codice prodotto

SNRVW3A46121

Cod. produttore

VW3A46121

Produttore

SNR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

10...10 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

0 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

0...0 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Filtro passivo 10A 400V 50HZ. tipo di prodotto o componente: filtro passivo - prodotto per applicazioni specifiche: riduzione armoniche di corrente. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Più spazio all' evoluzione. Gamma unica fino a 630 kW, prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate. Aperto a tutte le reti di comunicazione, applicazioni, utenti. Altivar 71 fornisce soluzioni intelligenti per qualsiasi tipo di esigenza.... Applicazioni: Applicazioni ad elevate prestazioni (a coppia costante):, Movimentazione materiale, Sollevamento, Macchine per la lavorazione del legno, Macchine di processo, Macchine tessili, Imballaggio.. Benefici: Services Oriented Drives. Questo nuovo concetto di inverter soddisfa le principali esigenze del mondo del processo industriale e delle utility in termini di efficienza degli impianti e di costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership), favorendo la gestione intelligente dell'energia, migliorando la gestione del ciclo di vita degli asset e anche le prestazioni globali del processo: . • Risparmi sostenibili grazie agli algoritmi di manutenzione predittiva integrati. • Riduzione dei tempi di fermo impianto fino al 20%.. Efficienza dei processi. Altivar Process ATV900 è progettato per massimizzare le performance del motore e per facilitare la connessione in rete: . • Eccellenti performance di controllo per qualsiasi tipologia di motore, in anello aperto e in anello chiuso di velocità. • Doppia porta Ethernet per garantire totale trasparenza all'interno del sistema di automazione. • Gestione di servizi di rete per assicurare la continuità operativa in caso di fault sul canale di connessione.. • Veloce ricerca guasto e manutenzione preventiva per ridurre i tempi di fermo impianto grazie al web server e al data logging integrato. Controllo completo della vostra applicazione. • Funzionalità di comunicazione MultiDrive Link per sincronizzare più variatori in applicazioni Master/Slave. • Controllo di coppia e di velocità per gestire al meglio ogni applicazione di accoppiamento meccanico, sia esso rigido o elastico. • Gestione degli asset per massimizzare la produzione e ridurre i tempi di fermo impianto.. Real Time Intelligence. Web Server e servizi su Ethernet. • Ethernet Web Server integrato per una semplice e intuitiva configurazione dell'inverter e per il monitoraggio dei dati dell'applicazione. • Disponibilità sempre e ovunque: accesso in real time ai dati energetici d'impianto da locale o da remoto tramite PC, tablet e smartphone... Inverter in quadro dal design unico.Schneider Electric, con la sua esperienza nella progettazione di inverter e nelle applicazioni, è in grado di fornire soluzioni specifiche per le esigenze del vostro processo e per l'integrazione immediata dell'inverter all'interno dell'impianto: . • Riduzione al minimo della progettazione e delle criticità di consegna. • Ottimizzazione del tempo di installazione e messa in servizio.. Progettato per le condizioni più severe. Compatto e modulare, Altivar Process è un inverter perfetto sia per retrofit, sia per nuove installazioni. E' progettato per resistere alle più severe condizioni di utilizzo, dal punto di vista ambientale ed elettrico.. Funzionalità Rigenerative. ATV980 è l'offerta in quadro di Altivar Process che permette il recupero di energia in frenatura verso la rete. Tra i principali vantaggi: • Operatività su 4-quadranti, senza alcuna discontinuità nei passaggi da funzionamento da motore a generatore. • Possibilità di installazione e di connessione di più inverter all'interno del quadro per ottimizzare gli scambi di energia tra differenti unità. • Design completamente adattabile alle specifiche cliente.. Frenatura. Le resistenze di frenatura permettono di eseguire arresti rapidi, dissipando l'energia cinetica di frenata.. Sono progettate per garantire la massima coppia frenante erogabile dal variatore. • Grado di protezione IP23 per installazione fuori dal quadro per sfruttare il raffreddamento naturale. • Disponibili unità di frenatura esterne in IP20 e IP23 con protezione termica integrata tramite sonda di temperatura.. Applicazioni: Altivar Process ATV900 è progettato per i settori dell'industria e del processo, in particolare Oil&Gas, Estrattivo e Metallurgico. E'adatto per le applicazione meccaniche, che richiedono elevata coppia e dinamica, come ad esempio impianti di sollevamento, carriponte, gru speciali, centrifughe industriali, mixer e nastri trasportatori.... Benefici: Services Oriented Drives. Questo nuovo concetto di inverter soddisfa le principali esigenze del mondo del processo industriale e delle utility in termini di efficienza degli impianti e di costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership) favorendo la gestione intelligente dell'energia, migliorando la gestione del ciclo di vita degli asset e anche le prestazioni globali del processo:, Risparmi sostenibili grazie agli algoritimi di manutenzione predittiva integrati, Riduzione dei tempi di fermo impianto fino al 20%. Inverter in quadro dal design unico. Schneider Electric, con la sua esperienza nella progettazione di inverter e nelle applicazioni è in grado di fornire soluzioni specifiche per le esigenze del vostro processo e per l'integrazione immediata dell'inverter all'interno dell'impianto:, Riduzione al minimo della progettazione e delle criticità di consegna, Ottimizzazione del tempo di installazione e messa in servizio. Progettato per le condizioni più severe. Compatto e modulare, Altivar Process è un inverter perfetto sia per retrofit, sia per nuove installazioni. E' progettato per resistere alle più severe condizioni di utilizzo, dal punto di vista ambientale ed elettrico.. Applicazioni: Gli inverter Altivar Process ATV600 sono stati specificamente progettati per i processi industriali; di seguito alcuni dei possibili ambiti applicativi... Trattamento e gestione delle acque: stazioni di pompaggio e di rilancio, pompe per pozzi, stazioni di sollevamento, aerazione e compressione, trasporto di fanghi….. Oil&Gas, Impianto: pompe sommerse (ESP), pompe di estrazione, pompe di scambio, pompe di iniezione acqua, compressore rigassificazione…. Oil&Gas, Raffineria: pompe, ventilatori, compressori….. Industria mineraria e metallurgica.., Mining: processi di flottazione e ispessimento, essiccamento e filtrazione, pompe per i pozzi di miniera….., Cemento: ventolatore pre-riscaldatore, ventilatore gas di scarico forno, mulino verticale a rulli, pompa per l'approvvigionamento idrico….., Metallo: soffiante altoforno, sistema di pompaggio per distribuzione dell'acqua, ventilatore per tiraggio, impianti di aspirazione, forno per il coke,…. Industria alimentare: latticini (gestione dei sistemi di pompaggio, essiccazione latte in polvere, pompe centrifughe,…), zucchero (pompe, ventilatori per l'essiccazione,…)..