AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3721 Modulo di comunicazione EtherNet IP Modbus TCP MultiDrive Link , Altivar, 10 o 100 Mbps, 2 connettori RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3721 Modulo di comunicazione EtherNet IP Modbus TCP MultiDrive Link , Altivar, 10 o 100 Mbps, 2 connettori RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di comunicazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481156426

Codice prodotto

SNRVW3A3721

Cod. produttore

VW3A3721

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo di comunicazione

Il modulo di comunicazione a doppia porta EtherNet/IP, Modbus TCP e MD-Link è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotato di 2 connettori RJ45. È compatibile con drives Altivar Machine e Altivar Process. Consente l'integrazione del variatore di velocità nella rete di controllo dei processi. Peso: 20 g.