AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3720 Modulo di comunicazione EtherNet IP Modbus TCP, 10 o 100 Mbps, 2 connettori RJ45 - VW3A3720

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3720 Modulo di comunicazione EtherNet IP Modbus TCP, 10 o 100 Mbps, 2 connettori RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di comunicazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480702549

Codice prodotto

SNRVW3A3720

Cod. produttore

VW3A3720

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo di comunicazione

Il modulo di comunicazione Ethernet/IP, ModbusTCP consente l'integrazione del variatore nella rete di controllo del processo. Grazie al design modulare estraibile è facile da installare e rimuovere dagli azionamenti Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV600 e Altivar Process Modular. Ha 2 connettori RJ45.