SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1101 Terminale grafico ATV71 - VW3A1101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118069305
Codice prodotto
SNRVW3A1101
Cod. produttore
VW3A1101
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP54. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 240 x 160 pixel. Peso: 180 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurareil variatore, visualizzarne i valori attuali (motore, valori di ingresso/uscita, ecc.), salvare e scaricare le configurazioni; permette di salvare 4 file di configurazione. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.