AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVGLS9901I Easy UPS SRVS scheda contatti

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVGLS9901I Easy UPS SRVS scheda contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 52 mm

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304346173

Codice prodotto

SNRVGLS9901I

Cod. produttore

VGLS9901I

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

52 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

84 mm

Questa scheda I/O relè/contatto a secco UPS Schneider Electric consente il monitoraggio e il controllo remoto di singoli UPS SRVS monofase APC Line-Interactive tramite browser di rete sicuri o interfacce con riga di comando esterne.