SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6032001 Bussola SC Duplex SM - VDIB6032001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC-Duplex
Con giunto / adattatore - sì
Tipo di fibra - Monomodale
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480447259
Codice prodotto
SNRVDIB6032001
Cod. produttore
VDIB6032001
Produttore
SNR
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Con giunto / adattatore:
sì
Tipo di fibra:
Monomodale
Colore:
Altri
Adattatore duplex SC monomodale in fibra ottica con corpo di alloggiamento di colore blu. È adatto per collegare e allineare il connettore ottico SC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.