AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANKCDF180T Connettore CANopen SUB-D9 - femmina - 180°

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANKCDF180T Connettore CANopen SUB-D9 - femmina - 180°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa / Femmina

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863860290

Codice prodotto

SNRTSXCANKCDF180T

Cod. produttore

TSXCANKCDF180T

Produttore

SNR

Modello:

Presa / Femmina

Numero di poli:

9

Tipo di contatto:

Femmina

Collegamento:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il connettore femmina bus CANopen è un connettore SUB-D a 9 vie, un accessorio del variatore di velocità. È un connettore diritto. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,049 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar Process ATV900. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.