AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMASD1 Scheda di memoria per controllore M2xx - TMASD1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMASD1 Scheda di memoria per controllore M2xx

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - FLASH EPROM

  • Capacità di memoria - 2560 kByte

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864181912

Codice prodotto

SNRTMASD1

Cod. produttore

TMASD1

Produttore

SNR

Tipo di memoria:

FLASH EPROM

Capacità di memoria:

2560 kByte

La scheda di memoria è proposta come opzionale per i controllori logici Book Modicon M221 e M221. Viene utilizzato per il backup e il trasferimento di applicazioni, il caricamento del firmware e la registrazione dei dati. Viene inoltre utilizzato per duplicare applicazioni tra controller. Ha una capacità di 256 MB.