AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7SPS1A Alimentazione TM7 - 24 V - 15 W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7SPS1A Alimentazione TM7 - 24 V - 15 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864093239

Codice prodotto

SNRTM7SPS1A

Cod. produttore

TM7SPS1A

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingressi digitali configurabili:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.3...0.3 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Modulo I/O digitale per PLC Schneider Electric tipo/modello MODULO ALIMENTAZIONE IP67 24VDC-15W