AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SMM6D2L Modulo I/O

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SMM6D2L Modulo I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingressi / uscite digitali, configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Ingresso analogico, corrente - no

  • Ingresso analogico, tensione - no

  • Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864082073

Codice prodotto

SNRTM5SMM6D2L

Cod. produttore

TM5SMM6D2L

Produttore

SNR

Ingressi / uscite digitali, configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingresso analogico, corrente:

no

Ingresso analogico, tensione:

no

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

no

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale di ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

no

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo I/O è dotato di 4 ingressi digitali con logica sink, 1 ingresso analogico -10/+10 V CC, 2 uscite transistor digitali con logica source 0,5 A, 1 uscita analogica 0...20 mA. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore bianco. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonchédei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.