SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI4A Modulo ingressi digitali - 4 ingressi - 100...240 Vca - 2 conduttori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773112
Codice prodotto
SNRTM5SDI4A
Cod. produttore
TM5SDI4A
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
11 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
100...240 V
Corrente di uscita:
0.5 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
100...240 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...0.1 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Potenza assorbita:
1.08 W