AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AQ4 Modulo TM3 - 4 output analogiche

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AQ4 Modulo TM3 - 4 output analogiche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiene modulo di ingresso analogico -

  • Contiene modulo di uscita analogico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480648984

Codice prodotto

SNRTM3AQ4

Cod. produttore

TM3AQ4

Produttore

SNR

Contiene modulo di ingresso analogico:

Contiene modulo di uscita analogico:

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di uscita analogico fornisce 4 uscite con segnale a 11 bit + e risoluzione a 12 bit. È un modulo di uscita con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 125 mA a 24V DC tramite alimentazione esterna a pieno carico. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'uscita e l'alimentazione a 1500V AC, l'uscita e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per le uscite e l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,115 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.