AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM251MESE Controllore M251 2x Ethernet

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM251MESE Controllore M251 2x Ethernet

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.022 ms

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480648854

Codice prodotto

SNRTM251MESE

Cod. produttore

TM251MESE

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.022 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

64000 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

95 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 14 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 6 uscite relè, 4 uscite transistor, 4 uscite rapide con transistor, uscita relè CAN master Ethernet. Ha una tensione nominale di alimentazione da 100V a 240V AC. Ha una tensione di uscita da 5V a 125V DC o da 5V a 250V AC per il relè, 24V DC per il transistor e una corrente di uscita di 2A per uscitarelè, 0,1A per uscita rapida, 0,5A per uscita transistor. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie a alla progettazione organizzata su schermo. Porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera avite rimovibile e interfaccia RS485. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 150 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,53 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.