AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1M1F5 Cavo CANopen daisy chain - dritto - M12-A - maschio-femmina - 5 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - Dispositivo di programmazione

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864098333

Codice prodotto

SNRTCSCCN1M1F5

Cod. produttore

TCSCCN1M1F5

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - Dispositivo di programmazione

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Capicorda a bussola

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo di collegamento per PLC Schneider Electric tipo/modello CAVO CAN M12 MA-FE 5M DIRITTO