AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA25D4L2004TPE TransferPacT Active Automatic, 200 A, 400 V, 4P, LCD, frame 250 A - TA25D4L2004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485953205

Codice prodotto

SNRTA25D4L2004TPE

Cod. produttore

TA25D4L2004TPE

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

TransferPacT Active Automatic, 200 A, 400 V, 4P, LCD, frame 250 A