AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3500CI BACK-UPS SX3 500VA CON PRESE IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3500CI BACK-UPS SX3 500VA CON PRESE IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 300 W

  • Potenza apparente in uscita - 500 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304307426

Codice prodotto

SNRSX3500CI

Cod. produttore

SX3500CI

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

300 W

Potenza apparente in uscita:

500 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

3

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

115 mm

Profondità:

213 mm

Altezza:

185 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

5 kg

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Back-UPS SX3 fornisce un’affidabile protezione dell’alimentazione per utenze sensibili in ambienti elettrici difficili:PC, monitor, router, modem, sistemi di stoccaggio dei dati.Tutti i modelli sono dotati di AVR (Automatic Voltage Regulation), sistema che protegge gli apparati da sbalzi ditensione prolungati senza utilizzare le batterie. Questa tecnologia riduce il consumo di energia e prolunga la vitadelle batterie.