AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KRI Easy UPS SRVS RM 3000VA 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KRI Easy UPS SRVS RM 3000VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2400 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 4 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304341802

Codice prodotto

SNRSRVS3KRI

Cod. produttore

SRVS3KRI

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

2400 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

4 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

432 mm

Profondità:

632 mm

Altezza:

86 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

27.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

45...70 Hz

Efficienza complessiva:

90 %

Efficienza in modalità eco:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione 2U da 3kVA, montato su rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRV è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV202. L'UPS è compatibile con il kit guide SRVRK1 venduto separatamente. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.