AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVRK2 APC EASY UPS RAIL KIT, 900MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVRK2 APC EASY UPS RAIL KIT, 900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 58.5 mm

  • Altezza - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304345251

Codice prodotto

SNRSRVRK2

Cod. produttore

SRVRK2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

58.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

900 mm

SCHNEIDER ACCESSORIO KIT RACK TIPO 2 PER SRVS RACK BATT PER UPS