AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVRK1 APC EASY UPS RAIL KIT, 700MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVRK1 APC EASY UPS RAIL KIT, 700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 41.4 mm

  • Altezza - 42.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304345220

Codice prodotto

SNRSRVRK1

Cod. produttore

SRVRK1

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

41.4 mm

Altezza:

42.6 mm

Profondità:

700 mm

SCHNEIDER ACCESSORIO KIT RACK TIPO 1 PER SRVS RACK PER UPS