AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL3KRILRK EASY UPS LI-ION SRVL RT 3000VA 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2700 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 40 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304436805

Codice prodotto

SNRSRVL3KRILRK

Cod. produttore

SRVL3KRILRK

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

2700 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

40 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

616 mm

Altezza:

172 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

41.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

90 %

Efficienza in modalità eco:

96 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

7

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza assorbita:

2700 W