AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV5KRIRK EASY UPS ON-LINE SRVE 5KVA - RACKMOUNT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV5KRIRK EASY UPS ON-LINE SRVE 5KVA - RACKMOUNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 5000 W

  • Potenza apparente in uscita - 5000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304451969

Codice prodotto

SNRSRV5KRIRK

Cod. produttore

SRV5KRIRK

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

5000 W

Potenza apparente in uscita:

5000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

710 mm

Altezza:

173 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

61000 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

For small to medium businesses, Schneider Electric offers this single phase Easy UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. This 5kVA double-conversion on-line 4U rackmount UPS provides pure sine wave power to handle a wide voltage range and inconsistent power conditions. The SRVS comes with hard wire 3-wire(1P+N+E) input and 1x hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet. The On-Line UPS has a intelligent card slot for optional Network Management Card (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) that enables network-based UPS monitoring and management. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The Built-in automatic and manual bypass provide seamless power to the load even in the event of an internal detected fault or error in UPS. The Easy UPS and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. Ideal for small data centers, manufacturing facilities, computer rooms, network storage devices, telecommunication, and healthcare IT.