AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV2KRILRK-E EASY UPS ON-LINE SRVE 2KVA - RM - LA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV2KRILRK-E EASY UPS ON-LINE SRVE 2KVA - RM - LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1600 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 26 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304450979

Codice prodotto

SNRSRV2KRILRK-E

Cod. produttore

SRV2KRILRK-E

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

1600 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

26 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

632 mm

Altezza:

172 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

51.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

88 %

Efficienza in modalità eco:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

SCHNEIDER SERIE EASY SRVS RACK LA 2 KVA